pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5401613800 CONTROL ECOWATT AC/DC(90-260VAC ) - 5401613800

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5401613800 CONTROL ECOWATT AC/DC(90-260VAC )

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Bianco

  • Corrente nominale - 4 A

  • Tensione d'uscita - 10...10 V

  • Regolazione continua della potenza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893269799

Codice prodotto

SPI5401613800

Cod. produttore

5401613800

Produttore

SPI

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Bianco

Corrente nominale:

4 A

Tensione d'uscita:

10...10 V

Regolazione continua della potenza:

no

Numero di stadi:

3

Elemento base senza copertura:

no

Tipo di comando:

Tasto normale/a tocco

Illuminazione:

Illuminato (on)

Contatto di commutazione:

no

Con sensore di temperatura:

no

Altezza:

220 mm

Larghezza:

165 mm

Profondità:

110 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Elemento di controllo per sistema di ventilazione regolabile per edifici pubblici, commerciali e residenziali che modifica automaticamente la velocità del ventilatore per adeguarsi alle necessità definite dal sistema: ridurre il consumo energetico e mantenere l’ambiente ben ventilato, mediante l’utilizzo di specifici sensori. Con alimentazione monofase 90-260V 50/60 Hz e uscita analogica 0-10V per ventilatori con motore in corrente continua o convertitore di frequenza.