S & P ITALIA SPA - SPI5401273700 REB-2.5 N E (INCASSO) - 5401273700
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Bianco
Corrente nominale - 2.5 A
Tensione d'uscita - 230...230 V
Numero di fasi - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8413893076854
Codice prodotto
SPI5401273700
Cod. produttore
5401273700
Produttore
SPI
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Bianco
Corrente nominale:
2.5 A
Tensione d'uscita:
230...230 V
Numero di fasi:
2
Regolazione continua della potenza:
no
Elemento base senza copertura:
no
Tipo di comando:
Manopola
Illuminazione:
Senza
Contatto di commutazione:
no
Con sensore di temperatura:
no
Grado di protezione (IP):
IP44