pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5316999300 HTB-90 RC (230V 50/60) - 5316999300

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5316999300 HTB-90 RC (230V 50/60)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Soffitto

  • Colore - Altro

  • Diametro girante - 960 mm

  • Collegamento elettrico - Altro

  • Portata di scarico - 6000 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893979360

Codice prodotto

SPI5316999300

Cod. produttore

5316999300

Produttore

SPI

Tipologia:

Soffitto

Colore:

Altro

Diametro girante:

960 mm

Collegamento elettrico:

Altro

Portata di scarico:

6000 m³/h

Grado di protezione (IP):

IPX0

Tensione allacciata:

230...230 V

Larghezza:

960 mm

Adatto per il sistema di controllo elettronico:

no

Materiale:

Acciaio

Ripiegabile:

no

Profondità:

960 mm

Altezza:

360...360 mm

Orientabile:

no

Adatto per il controllo del trasformatore:

no

Frequenza:

50/60 Hz

Numero di giri max.:

263 1/min

Lunghezza del pendolo:

210...210 mm

Assorbimento di potenza:

0.06 kW

Con protezione da sovraccarico termico:

sì

Adatto per montaggio a parete:

no

Ventilatori da soffitto silenziosi e facili da installare, ad alte prestazioni. Modelli di diametro 80, 100, 140 e 150.Temperatura di lavoro: da + 10ºC a + 45ºC.Caratteristiche- 3 velocità di funzionamento.- Selettore di velocità incluso, da installare in superficie o da incasso.- Trattato contro la corrosione.- Senso di rotazione reversibile tramite interruttore situato nella ventola stessa.- Motore con protezione termica.- Il modello RC è pronto per essere comandato da un kit HTB RC, telecomando con timer (non incluso nel ventilatore).Applicazione dell’inversione di rotazioneL’inversione di rotazione del ventilatore permette di inviare l’aria verso il suolo o verso il soffitto.