pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5226834800 COR-12-1500 N RF - 5226834800

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5226834800 COR-12-1500 N RF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A sospensione libera

  • Altezza massima di montaggio (altezza di scarico) - 3 m

  • Larghezza max. della porta - 1.68 m

  • Max. quantità d'aria - 2500 m³/h

  • Numero di velocità del ventilatore - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893797278

Codice prodotto

SPI5226834800

Cod. produttore

5226834800

Produttore

SPI

Tipologia:

A sospensione libera

Altezza massima di montaggio (altezza di scarico):

3 m

Larghezza max. della porta:

1.68 m

Max. quantità d'aria:

2500 m³/h

Numero di velocità del ventilatore:

3

Numero di livelli di riscaldamento:

2

Tensione di collegamento dei ventilatori:

400 V

Potenza massima in ingresso dei ventilatori:

200 kW

Corrente massima in ingresso di riscaldamento:

17.3 A

Livello sonoro massimo (a distanza di 3 metri):

49 dB(A)

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

1686 mm

Altezza:

210 mm

Profondità:

250 mm

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9003

Con termostato:

no

Con regolatore di velocità:

Con telecomando/comando remoto wireless:

Con interruttore di alimentazione:

Posizione di ventilazione:

Con pannello di controllo:

Con filtro aria:

no

Modello della cartuccia:

no

Modello d'evacuazione dell'aria:

Fisso

La barriera d'aria serie COR-N è stata progettata per essere installata orizzontalmente, in modo fisso, sopra vani di ingresso o aperture di negozi, locali pubblici, supermercati e centri commerciali. La gamma è composta da modelli con e senza batteria di riscaldamento elettrica. La cassa di alloggiamento è in lamiera di acciaio verniciata colore bianco (RAL 9003) e contiene una batteria elettrica (se presente) e un ventilatore tangenziale ad alta qualità efficace e silenzioso. Possibilità di installazione in serie per coprire portoni di ampie dimensioni. Il funzionamento alla bassa velocità del ventilatore consente di ottenere una maggiore temperatura dell’aria in uscita (solo per i modelli con batteria di riscaldamento). Controllo remoto incorporato (senza cavi).