pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5226834300 COR-F-2000 N RF - 5226834300

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5226834300 COR-F-2000 N RF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - A sospensione libera

  • Altezza massima di montaggio (altezza di scarico) - 3 m

  • Larghezza max. della porta - 2.18 m

  • Max. quantità d'aria - 2700 m³/h

  • Numero di velocità del ventilatore - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893797261

Codice prodotto

SPI5226834300

Cod. produttore

5226834300

Produttore

SPI

Tipologia:

A sospensione libera

Altezza massima di montaggio (altezza di scarico):

3 m

Larghezza max. della porta:

2.18 m

Max. quantità d'aria:

2700 m³/h

Numero di velocità del ventilatore:

2

Tensione di collegamento dei ventilatori:

230 V

Potenza massima in ingresso dei ventilatori:

142 kW

Corrente massima in ingresso dei ventilatori:

0.63 A

Livello sonoro massimo (a distanza di 3 metri):

49 dB(A)

Larghezza:

2186 mm

Altezza:

210 mm

Profondità:

250 mm

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9003

Con pannello di controllo:

Con telecomando/comando remoto wireless:

Con filtro aria:

no

Modello della cartuccia:

no

Modello d'evacuazione dell'aria:

Fisso

La barriera d'aria serie COR-N è stata progettata per essere installata orizzontalmente, in modo fisso, sopra vani di ingresso o aperture di negozi, locali pubblici, supermercati e centri commerciali. La gamma è composta da modelli con e senza batteria di riscaldamento elettrica. La cassa di alloggiamento è in lamiera di acciaio verniciata colore bianco (RAL 9003) e contiene una batteria elettrica (se presente) e un ventilatore tangenziale ad alta qualità efficace e silenzioso. Possibilità di installazione in serie per coprire portoni di ampie dimensioni. Il funzionamento alla bassa velocità del ventilatore consente di ottenere una maggiore temperatura dell’aria in uscita (solo per i modelli con batteria di riscaldamento). Controllo remoto incorporato (senza cavi).