pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5226828100 COR-9 1000 FT - 5226828100

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5226828100 COR-9 1000 FT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Incasso

  • Altezza massima di montaggio (altezza di scarico) - 3 m

  • Larghezza max. della porta - 1.08 m

  • Max. quantità d'aria - 1600 m³/h

  • Numero di velocità del ventilatore - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893292698

Codice prodotto

SPI5226828100

Cod. produttore

5226828100

Produttore

SPI

Tipologia:

Incasso

Altezza massima di montaggio (altezza di scarico):

3 m

Larghezza max. della porta:

1.08 m

Max. quantità d'aria:

1600 m³/h

Numero di velocità del ventilatore:

3

Numero di livelli di riscaldamento:

2

Tensione di collegamento dei ventilatori:

400 V

Potenza massima in ingresso dei ventilatori:

128 kW

Corrente massima in ingresso di riscaldamento:

13 A

Livello sonoro massimo (a distanza di 3 metri):

59 dB(A)

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

1115 mm

Altezza:

390 mm

Profondità:

204 mm

Colore:

Altro

Numero RAL:

9016

Con termostato:

no

Con regolatore di velocità:

Con telecomando/comando remoto wireless:

no

Con interruttore di alimentazione:

Posizione di ventilazione:

Con pannello di controllo:

Con filtro aria:

no

Modello della cartuccia:

no

Modello d'evacuazione dell'aria:

Fisso

Le barriere d’aria della serie COR-FT sono state progettate per essere installate orizzontalmente, in modo fisso, sopra vani di ingresso o aperture di negozi, locali pubblici, supermercati e centri commerciali. La gamma è composta da modelli con e senza batteria di riscaldamento elettrica. La cassa di alloggiamento è in lamiera di acciaio verniciata e contiene una batteria elettrica (se presente) e un ventilatore tangenziale ad alta qualità efficace e silenzioso. Possibilità di installazione in serie per coprire portoni di ampie dimensioni. Il funzionamento alla bassa velocità del ventilatore consente di ottenere una maggiore temperatura dell’aria in uscita (solo per i modelli con batteria di riscaldamento). La griglia di aspirazione e mandata dell’ariaè disponibile in colori standard bianco, nero o alluminio e deve essere ordinata separatamente. Potenza motore: 128W