pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5220007900 TH-800 N 3V N6 - 5220007900

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5220007900 TH-800 N 3V N6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 v

  • Corrente nominale - 0.5 A

  • Potenza elettrica massima - 100 W

  • Valvola di non ritorno - Senza

  • Max temperatura del fluido in esercizio continuo - 60 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893875617

Codice prodotto

SPI5220007900

Cod. produttore

5220007900

Produttore

SPI

Tensione nominale:

230 v

Corrente nominale:

0.5 A

Potenza elettrica massima:

100 W

Valvola di non ritorno:

Senza

Max temperatura del fluido in esercizio continuo:

60 °C

Volume d'aria massimo a 100 Pa:

605 m³/h

Volume d'aria massimo a 200 Pa:

343.84 m³/h

Materiale del corpo:

Plastica

Volume d'aria a 50 Pa max.:

665.79 m³/h

Materiale della girante:

Plastica

Adatto per telecomando/comando remoto wireless:

no

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Polipropilene (PP)

Tipo di motore:

AC

Volume d'aria massimo a 150 Pa:

522.42 m³/h

Volume d'aria massimo a 250 Pa:

201.26 m³/h

Con sensore di pressione:

no

Motore a velocità singola:

no

Motore a velocità singola controllabile con:

Trasformatore

Protezione superficiale del corpo:

Non trattato

Protezione superficiale della girante:

Non trattato

Motore a più velocità con:

Bobine separate

Frequenza:

50 Hz

Adatto per sensore di pressione (extra):

no

Classe di qualità del materiale della girante:

Polipropilene (PP)

Con interruttore di funzionamento:

no

Collegamento elettrico:

Terminali

Numero di fasi:

1

Funzionamento tramite app:

no

Ventilatore del tetto di alimentazione dell'aria:

sì

Dimensione della base, interna, quadrata:

300 mm

Design copertura:

Tondo

Diametro nominale del condotto:

198 mm

Temporizzatore integrato:

no

Potenza specifica del ventilatore a Qmax:

503 kW/(m³/s)

Con telecomando/comando remoto wireless:

no

Con controllo del flusso di volume costante:

no

Numero di poli:

Bipolare

Con silenziatore:

no

Ventilatore basculante:

No

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Direzione di scarico:

Orizzontale

Numero di giri:

2608.21 1/min

Unità indiretta:

no

Modello assiale:

no

Con protezione da sovraccarico termico:

sì

Livello della pressione sonora a 4 m (esterno) a Qmax:

50 dB(A)

Altezza operativa:

371 mm

Ventilatore elicocentrifugo da tetto in [MODELOGRUPOCURVA] con motore monofase - IP44 -, marca S&P modello TH-800 N 3V (220-240V 50/60) R8 .