pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5211999900 TD-4000/355 TRIF - 5211999900

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5211999900 TD-4000/355 TRIF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Portata di scarico - 3163 m³/h

  • Motore a 2 velocità - no

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Tensione di collegamento - 400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893282873

Codice prodotto

SPI5211999900

Cod. produttore

5211999900

Produttore

SPI

Materiale del corpo:

Acciaio

Portata di scarico:

3163 m³/h

Motore a 2 velocità:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Tensione di collegamento:

400 V

Temperatura massima dell'aria:

70 °C

Adatto per il sistema di controllo elettronico:

no

Motore a corrente continua:

no

Adatto per il controllo del trasformatore:

no

Adatto per il controllo bassa tensione:

no

Con protezione da sovraccarico termico:

Collegamento elettrico:

Terminali

Adatto per la regolazione della frequenza:

Collegamento:

Estremità collegamento

Assorbimento di potenza:

0.31 kW

Unità indiretta:

no

Con inversione di polarità:

no

Ventilatori elicocentrifughi per condotti circolari.Il corpo del motore può essere estratto senza dover scollegare i condotti.Fabbricato in materiale plastico (modelli da 160 a 800) o in lamiera di acciaio zincato protetta dalla corrosione con verniciatura epossidica (modelli dal 1000 a 6000).MotoriModelli 160 a 2000:IP44, Classe B, con cuscinetti a sfera lubrificati a vita e protezione termica.Tensione di alimentazione:Monofase 230V-50Hz(modelli da 160 a 350)Monofase 230V-50/60Hz(modelli 500 a 2000)Motori a 2 velocità, entrambe regolabili per variazione di tensione.Modelli 4000 e 6000:IP54, Classe F, con cuscinetti a sfera lubrificati a vite e protezione termica.Tensione di alimentazione:Monofase 230V-50/60HzTrifase 400V-50/60Hz(modello 4000) o 400V-50Hz (modello 6000)Regolabili per variazione di tensione.Altri datiI modelli con alimentazione trifase sono regolabili tramite convertitore di frequenza.Modelli TD-MIXVENT-TIncorporano un temporizzatore regolabile da 1 a 30 minuti.Dispone di un motore a singola velocità, non regolabile.