S & P ITALIA SPA - SPI5211996900 TD-1200/315 EXEIIBT3 - 5211996900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Portata di scarico - 1320.96 m³/h
Motore a 2 velocità - no
Grado di protezione (IP) - IP44
Tensione di collegamento - 230 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6939 Kg CO₂-eq
EAN
8413893514028
Codice prodotto
SPI5211996900
Cod. produttore
5211996900
Produttore
SPI
Materiale del corpo:
Acciaio
Portata di scarico:
1320.96 m³/h
Motore a 2 velocità:
no
Grado di protezione (IP):
IP44
Tensione di collegamento:
230 V
Temperatura massima dell'aria:
40 °C
Adatto per il sistema di controllo elettronico:
no
Motore a corrente continua:
no
Diametro del condotto:
312 mm
Adatto per il controllo del trasformatore:
no
Adatto per il controllo bassa tensione:
no
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Collegamento elettrico:
Terminali
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Diametro alloggiamento:
312 mm
Collegamento:
Estremità collegamento
Assorbimento di potenza:
0.17 kW
Unità indiretta:
no
Lunghezza:
450 mm
Con inversione di polarità:
no


