S & P ITALIA SPA - SPI5211995500 TD-1100/250 EXEIIBT3 - 5211995500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Portata di scarico - 1133.26 m³/h
Tensione di collegamento - 230 V
Assorbimento di potenza - 0.19 kW
Con protezione da sovraccarico termico - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5726 kg CO₂eq
EAN
8413893469939
Codice prodotto
SPI5211995500
Cod. produttore
5211995500
Produttore
SPI
Materiale del corpo:
Acciaio
Portata di scarico:
1133.26 m³/h
Tensione di collegamento:
230 V
Assorbimento di potenza:
0.19 kW
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Motore a corrente continua:
no
Unità indiretta:
no
Collegamento elettrico:
Terminali
Grado di protezione (IP):
IP44
Temperatura massima dell'aria:
40 °C
Motore a 2 velocità:
no
Adatto per il sistema di controllo elettronico:
no
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Adatto per il controllo bassa tensione:
no
Adatto per il controllo del trasformatore:
no
Con inversione di polarità:
no
Lunghezza:
386 mm
Diametro alloggiamento:
248 mm
Diametro del condotto:
248 mm
Collegamento:
Estremità collegamento


