S & P ITALIA SPA - SPI5211944500 EBB-100 N T - 5211944500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 230 V
Tipo di montaggio - Applicazione murale/tubolare
Materiale del corpo - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8413893269423
Codice prodotto
SPI5211944500
Cod. produttore
5211944500
Produttore
SPI
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
230 V
Tipo di montaggio:
Applicazione murale/tubolare
Materiale del corpo:
Plastica
Colore:
Bianco
Volume trasportato:
130 m³/h
Grado di protezione (IP):
IP44
Diametro nominale:
98 mm
Composizione:
Con interruttore ad azione ritardata regolabile


