S & P ITALIA SPA - SPI5211809800 SIL-125 - 5211809800
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale del condotto - 125 mm
Diametro interno - 125 mm
Flessibile - no
Collegamento 1 - Estremità collegamento
Collegamento 2 - Estremità collegamento
Confezione
1 PZ
EAN
8413893158918
Codice prodotto
SPI5211809800
Cod. produttore
5211809800
Produttore
SPI
Diametro nominale del condotto:
125 mm
Diametro interno:
125 mm
Flessibile:
no
Collegamento 1:
Estremità collegamento
Collegamento 2:
Estremità collegamento
Con guarnizione premontata:
no
Spessore dell'isolamento:
50 mm
Materiale isolante:
Lana di vetro
Con un panno di protezione:
no
Strato di inibizione del vapore:
no
Con nucleo/cono:
no
Max temperatura del fluido in esercizio continuo:
60 °C
Passaggio libero:
100 %
Smorzamento 63 Hz:
4 dB
Smorzamento 125 Hz:
6 dB
Smorzamento 250 Hz:
10 dB
Smorzamento 500 Hz:
19 dB
Smorzamento 1000 Hz:
28 dB
Smorzamento 2000 Hz:
33 dB
Smorzamento 4000 Hz:
25 dB
Smorzamento 8000 Hz:
18 dB


