pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5211557300 EDM-200 CH - 5211557300

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5211557300 EDM-200 CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata di scarico - 170 m³/h

  • Tensione di collegamento - 230 V

  • Collegamento elettrico - Terminali

  • Adatto per il sistema di controllo elettronico - no

  • Adatto per il controllo del trasformatore - no

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8413893085108

Codice prodotto

SPI5211557300

Cod. produttore

5211557300

Produttore

SPI

Portata di scarico:

170 m³/h

Tensione di collegamento:

230 V

Collegamento elettrico:

Terminali

Adatto per il sistema di controllo elettronico:

no

Adatto per il controllo del trasformatore:

no

Con valvola di non ritorno:

Altezza:

186.5 mm

Larghezza:

186.5 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

118.4 mm

Ventilatori elicoidali con portata max. 80 m3/h, motore 230V-50Hz, IP44 (1), Classe II, con protezione termica per lavorare fino alla temperatura di 40°C.(1) Modelli L: IPX4