pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5211506000 TDM-200 - 5211506000

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5211506000 TDM-200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Portata di scarico - 195.08 m³/h

  • Motore a 2 velocità - no

  • Grado di protezione (IP) - IPX4

  • Tensione di collegamento - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1018 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8413893115461

Codice prodotto

SPI5211506000

Cod. produttore

5211506000

Produttore

SPI

Materiale del corpo:

Plastica

Portata di scarico:

195.08 m³/h

Motore a 2 velocità:

no

Grado di protezione (IP):

IPX4

Tensione di collegamento:

230 V

Temperatura massima dell'aria:

40 °C

Adatto per il sistema di controllo elettronico:

sì

Motore a corrente continua:

no

Diametro del condotto:

118 mm

Adatto per il controllo del trasformatore:

sì

Adatto per il controllo bassa tensione:

no

Con protezione da sovraccarico termico:

sì

Collegamento elettrico:

Terminali

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Diametro alloggiamento:

118 mm

Collegamento:

Estremità collegamento

Assorbimento di potenza:

0.02 kW

Unità indiretta:

no

Lunghezza:

78 mm

Con inversione di polarità:

no

.