S & P ITALIA SPA - SPI5211405600 CKB-800 N - 5211405600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Protezione superficiale del corpo - Rivestito
Materiale della girante - Plastica
Classe di qualità del materiale della girante - Polipropilene (PP)
Protezione superficiale della girante - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
8413893784636
Codice prodotto
SPI5211405600
Cod. produttore
5211405600
Produttore
SPI
Materiale del corpo:
Acciaio
Protezione superficiale del corpo:
Rivestito
Materiale della girante:
Plastica
Classe di qualità del materiale della girante:
Polipropilene (PP)
Protezione superficiale della girante:
Non trattato
Modello di girante:
Curva all'indietro
Portata a 200 Pa (statico):
761.1 m³/h
Portata a 400 Pa (statico):
548.93 m³/h
Portata a 600 Pa (statico):
246.17 m³/h
Tensione di allacciamento:
1 x 230 V
Frequenza:
50 Hz
Assorbimento di potenza:
150 W
Potenza specifica del ventilatore a Qmax:
525000 W/(m³/s)
Corrente nominale:
0.6 A
Motore a velocità singola:
sì
Motore a velocità singola controllabile con:
Elettronico
Con interruttore di funzionamento:
no
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Valvola di non ritorno:
Integrato
Velocità (nominale) del motore in rpm:
1500 palo
Unità indiretta:
no
In linea:
no
Max temperatura del fluido in esercizio continuo:
70 °C
Adatto per impiego all'esterno:
no
Altezza:
338 mm
Larghezza:
408 mm
Profondità:
183 mm
Diametro nominale del condotto, lato aspirazione:
198 mm
Diametro nominale del condotto, lato mandata:
148 mm