S & P ITALIA SPA - SPI5211360600 TD-250/100 SILENT - 5211360600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Plastica
Tensione di collegamento - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8413893376589
Codice prodotto
SPI5211360600
Cod. produttore
5211360600
Produttore
SPI
Materiale del corpo:
Plastica
Tensione di collegamento:
230 V
gruppo motore-girante estraibile senza smontare il collegamento ai condotti, bocche con guarnizione flessibile per assorbire le vibrazioni, scatola morsettiera orientabile a 360°, IP44, motore 230V-50Hz, a 2 velocità,regolabile per variazione di tensione,Classe B, cuscinetti a sfera lubrificati a vita,condensatore e protezione termica.