S & P ITALIA SPA - SPI5211305900 TD EVO-125 T - 5211305900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portata di scarico - 315 m³/h
Tensione di collegamento - 230 V
Assorbimento di potenza - 0.03 kW
Con protezione da sovraccarico termico - sì
Motore a corrente continua - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1018 kg CO₂eq
EAN
8413893568328
Codice prodotto
SPI5211305900
Cod. produttore
5211305900
Produttore
SPI
Portata di scarico:
315 m³/h
Tensione di collegamento:
230 V
Assorbimento di potenza:
0.03 kW
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Motore a corrente continua:
no
Unità indiretta:
no
Collegamento elettrico:
Terminali
Grado di protezione (IP):
IP44
Temperatura massima dell'aria:
60 °C
Motore a 2 velocità:
no
Adatto per il sistema di controllo elettronico:
no
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Adatto per il controllo bassa tensione:
no
Adatto per il controllo del trasformatore:
no
Con inversione di polarità:
no
Lunghezza:
302 mm
Diametro alloggiamento:
191 mm
Diametro del condotto:
122.5 mm
Collegamento:
Estremità collegamento


