S & P ITALIA SPA - SPI5211015200 TD-4000/355 - 5211015200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Portata di scarico - 3747 m³/h
Tensione di collegamento - 230 V
Assorbimento di potenza - 0.41 kW
Con protezione da sovraccarico termico - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8413893188762
Codice prodotto
SPI5211015200
Cod. produttore
5211015200
Produttore
SPI
Materiale del corpo:
Acciaio
Portata di scarico:
3747 m³/h
Tensione di collegamento:
230 V
Assorbimento di potenza:
0.41 kW
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Motore a corrente continua:
no
Unità indiretta:
no
Collegamento elettrico:
Terminali
Grado di protezione (IP):
IP54
Temperatura massima dell'aria:
40 °C
Motore a 2 velocità:
no
Adatto per il sistema di controllo elettronico:
sì
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Adatto per il controllo bassa tensione:
no
Adatto per il controllo del trasformatore:
sì
Con inversione di polarità:
no
Collegamento:
Estremità collegamento


