pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5211011400 TD EVO-315 PF ECOWATT - 5211011400

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5211011400 TD EVO-315 PF ECOWATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata di scarico - 1767 m³/h

  • Motore a 2 velocità - no

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Tensione di collegamento - 230 V

  • Temperatura massima dell'aria - 50 °C

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3970 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

8445325088449

Codice prodotto

SPI5211011400

Cod. produttore

5211011400

Produttore

SPI

Portata di scarico:

1767 m³/h

Motore a 2 velocità:

no

Grado di protezione (IP):

IP44

Tensione di collegamento:

230 V

Temperatura massima dell'aria:

50 °C

Adatto per il sistema di controllo elettronico:

sì

Motore a corrente continua:

sì

Diametro del condotto:

310 mm

Adatto per il controllo del trasformatore:

no

Adatto per il controllo bassa tensione:

sì

Con protezione da sovraccarico termico:

sì

Collegamento elettrico:

Terminali

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Diametro alloggiamento:

353 mm

Collegamento:

Estremità collegamento

Assorbimento di potenza:

0.23 kW

Unità indiretta:

no

Lunghezza:

485 mm

Con inversione di polarità:

no