pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5211006400 TD-1000/200 SILENT ECOWATT - 5211006400

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5211006400 TD-1000/200 SILENT ECOWATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Portata di scarico - 1000 m³/h

  • Motore a 2 velocità - no

  • Tensione di collegamento - 230 V

  • Temperatura massima dell'aria - 60 °C

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5726 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8413893633361

Codice prodotto

SPI5211006400

Cod. produttore

5211006400

Produttore

SPI

Materiale del corpo:

Plastica

Portata di scarico:

1000 m³/h

Motore a 2 velocità:

no

Tensione di collegamento:

230 V

Temperatura massima dell'aria:

60 °C

Adatto per il sistema di controllo elettronico:

sì

Motore a corrente continua:

no

Diametro del condotto:

198 mm

Adatto per il controllo del trasformatore:

no

Adatto per il controllo bassa tensione:

sì

Con protezione da sovraccarico termico:

sì

Collegamento elettrico:

Terminali

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Diametro alloggiamento:

264 mm

Collegamento:

Flangia

Unità indiretta:

no

Con inversione di polarità:

no

Ventilatore elicocentrifugo a basso profilo, estremamente silenzioso, fabbricato in materiale plastico, con struttura interna perforata che direziona le onde sonore verso l’isolamento interno fonoassorbente che diminuisce il rumore irradiato, corpo-motore smontabile senza necessità di toccare condotti, giunti di gomma in mandata e estrazione per rinforzare la tenuta. Motore brushless a corrente continua ad alto rendimento e basso consumo, alimentazione 230V±15%/50-60Hz, IP44, cuscinetti e morsettiera esterna. Velocità regolabile 100% mediante potenziometro ubicato nella morsettiera o mediante controllo esterno tipo REB ECOWATT. Segnale in ingresso analogico esterno per controllo del ventilatore da 0 a 10V. Temperatura di esercizio da -20 a +40°C. Indicato per la soluzione di molteplici problemi di ventilazione in applicazioni domestiche, commerciali e industriali dove il basso livello sonoro è un elemento importante, specialmente in installazioni dove l’estrattore deve stare molte ore in funzionamento, che garantiscono un importantissimo risparmio di energia, o in quelle che richiedono un sistema di ventilazione mediante un controllo con sensori esterni.