S & P ITALIA SPA - SPI5211006300 TD-500/150-160 SILENT ECOWATT - 5211006300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Plastica
Portata di scarico - 554.525 m³/h
Tensione di collegamento - 230 V
Con protezione da sovraccarico termico - sì
Motore a corrente continua - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1018 Kg CO₂-eq
EAN
8413893633354
Codice prodotto
SPI5211006300
Cod. produttore
5211006300
Produttore
SPI
Materiale del corpo:
Plastica
Portata di scarico:
554.525 m³/h
Tensione di collegamento:
230 V
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Motore a corrente continua:
no
Unità indiretta:
no
Collegamento elettrico:
Terminali
Temperatura massima dell'aria:
60 °C
Motore a 2 velocità:
no
Adatto per il sistema di controllo elettronico:
sì
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Adatto per il controllo bassa tensione:
sì
Adatto per il controllo del trasformatore:
no
Con inversione di polarità:
no
Diametro alloggiamento:
221 mm
Diametro del condotto:
147 mm
Collegamento:
Flangia


