S & P ITALIA SPA - SPI5210624000 SILENT-300 CHZ DESIGN-3C - 5210624000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Applicazione murale/tubolare
Materiale del corpo - Plastica
Colore - Bianco
Frequenza di rete - 50 Hz
Volume trasportato - 246.61 m³/h
Confezione
4 PZ
EAN
8413893683724
Codice prodotto
SPI5210624000
Cod. produttore
5210624000
Produttore
SPI
Tipo di montaggio:
Applicazione murale/tubolare
Materiale del corpo:
Plastica
Colore:
Bianco
Frequenza di rete:
50 Hz
Volume trasportato:
246.61 m³/h
Tensione nominale:
230 V
Grado di protezione (IP):
IP45
Composizione:
Con interruttore ad azione ritardata regolabile
Direzione:
Sfiato
Tipologia:
Assiale
Diametro nominale:
247 mm
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no