S & P ITALIA SPA - SPI5210622600 SILENT-100 CZ IVORY DESIGN-4C - 5210622600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
4 PZ
EAN
8413893668462
Codice prodotto
SPI5210622600
Cod. produttore
5210622600
Produttore
SPI
Ventilatore elicoidale con basso livello sonoro con portata di circa 85 m3/h. Con serranda anti-ritorno incorporata, spia luminosa di funzionamento, motore 230V-50Hz con cuscinetti a sfera lubrificati a vita e montati nel silent-blocks, IP45, Classe II, con protezione termica per temperatura di esercizio fino a 40°C. Il modello 4c comprende cinque bande intercambiabili di colore bianco trasparente, blu, verde, rosso e giallo. Colore: Avorio.


