S & P ITALIA SPA - SPI5210617500 KIT ECOAIR DESIGN H 17VDC + CT-17/18 - 5210617500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 230 V
Tipo di montaggio - Applicazione murale/tubolare
Materiale del corpo - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
4 PZ
EAN
8413893626325
Codice prodotto
SPI5210617500
Cod. produttore
5210617500
Produttore
SPI
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
230 V
Tipo di montaggio:
Applicazione murale/tubolare
Materiale del corpo:
Plastica
Colore:
Bianco
Volume trasportato:
63 m³/h
Grado di protezione (IP):
IPX4
Composizione:
Con interruttore ad azione ritardata regolabile
Tipologia:
Radiale
Direzione:
Sfiato
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no