pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5210616800 SILENT-200 CZ RED DESIGN - 4C - 5210616800

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5210616800 SILENT-200 CZ RED DESIGN - 4C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8413893608406

Codice prodotto

SPI5210616800

Cod. produttore

5210616800

Produttore

SPI

Estrattore elicoidale a basso livello sonoro, portata aria 175 m3/h, dotati di serranda antiritorno e luce spia di funzionamento. Motore monofase 230V, con cuscinetti a sfere, montato nell’ammortizzatore Silent Block. Isolamento classe II, IP45, con protezione termica. Temperatura max di esercizio +40°C. La versione 4C comprende cinque bande intercambiabili di colore bianco trasparente, blu, verde, rosso e giallo. Colore: Roso.