pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5210607400 SILENT-100 CZ BLACK DESIGN -4C - 5210607400

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5210607400 SILENT-100 CZ BLACK DESIGN -4C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Tensione nominale - 230 V

  • Tipo di montaggio - Applicazione murale/tubolare

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Colore - Nero

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8413893456564

Codice prodotto

SPI5210607400

Cod. produttore

5210607400

Produttore

SPI

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

230 V

Tipo di montaggio:

Applicazione murale/tubolare

Materiale del corpo:

Plastica

Colore:

Nero

Volume trasportato:

84.05 m³/h

Grado di protezione (IP):

IP45

Diametro nominale:

188 mm

Composizione:

Standard

Tipologia:

Assiale

Direzione:

Sfiato

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Ventilatore elicoidale con basso livello sonoro con portata di circa 85 m3/h. Con serranda anti-ritorno incorporata, spia luminosa di funzionamento, motore 230V-50Hz con cuscinetti a sfera lubrificati a vita e montati nel silent-blocks, IP45, Classe II, con protezione termica per temperatura di esercizio fino a 40°C. Il modello 4c comprende cinque bande intercambiabili di colore bianco trasparente, blu, verde, rosso e giallo. Colore: Nero.