S & P ITALIA SPA - SPI5210606100 SILENT-200 CRZ SILVER DESIGN-3C - 5210606100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Applicazione murale/tubolare
Materiale del corpo - Plastica
Colore - Argento
Frequenza di rete - 50 Hz
Volume trasportato - 174.75 m³/h
Confezione
4 PZ
EAN
8413893397935
Codice prodotto
SPI5210606100
Cod. produttore
5210606100
Produttore
SPI
Tipo di montaggio:
Applicazione murale/tubolare
Materiale del corpo:
Plastica
Colore:
Argento
Frequenza di rete:
50 Hz
Volume trasportato:
174.75 m³/h
Tensione nominale:
230 V
Grado di protezione (IP):
IP45
Composizione:
Con interruttore ad azione ritardata regolabile
Direzione:
Sfiato
Tipologia:
Assiale
Diametro nominale:
210 mm
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


