S & P ITALIA SPA - SPI5210603400 SILENT-100 CZ SILVER DESIGN - 3C - 5210603400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 230 V
Tipo di montaggio - Applicazione murale/tubolare
Materiale del corpo - Plastica
Colore - Argento
Confezione
4 PZ
EAN
8413893328618
Codice prodotto
SPI5210603400
Cod. produttore
5210603400
Produttore
SPI
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
230 V
Tipo di montaggio:
Applicazione murale/tubolare
Materiale del corpo:
Plastica
Colore:
Argento
Volume trasportato:
84.05 m³/h
Grado di protezione (IP):
IP45
Diametro nominale:
188 mm
Composizione:
Standard
Tipologia:
Assiale
Direzione:
Sfiato
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


