pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5210603200 SILENT-100 CRZ DESIGN - 3C - 5210603200

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5210603200 SILENT-100 CRZ DESIGN - 3C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Applicazione murale/tubolare

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Volume trasportato - 82.75 m³/h

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8413893328571

Codice prodotto

SPI5210603200

Cod. produttore

5210603200

Produttore

SPI

Tipo di montaggio:

Applicazione murale/tubolare

Materiale del corpo:

Plastica

Colore:

Bianco

Frequenza di rete:

50 Hz

Volume trasportato:

82.75 m³/h

Tensione nominale:

230 V

Grado di protezione (IP):

IP45

Composizione:

Con interruttore ad azione ritardata regolabile

Direzione:

Sfiato

Tipologia:

Assiale

Diametro nominale:

188 mm

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Ventilatore elicoidale con basso livello sonoro con portata di circa 85 m3/h. Con serranda anti-ritorno incorporata, spia luminosa di funzionamento, motore 230V-50Hz con cuscinetti a sfera lubrificati a vita e montati nel silent-blocks, IP45, Classe II, con protezione termica per temperatura di esercizio fino a 40°C. Temporizzatore regolabile da 1 a30 min. Modello 3C incorpora 4 strisce strisce luminose trasparenti intercambiabili, in colore azzurro, verde, rosso e giallo, per integrarsi con qualsiasidesign e ambiente.