pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5210408000 SILENT-100 CZ 12V - 5210408000

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5210408000 SILENT-100 CZ 12V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Tensione nominale - 12 V

  • Tipo di montaggio - Applicazione murale/tubolare

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8413893205063

Codice prodotto

SPI5210408000

Cod. produttore

5210408000

Produttore

SPI

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

12 V

Tipo di montaggio:

Applicazione murale/tubolare

Materiale del corpo:

Plastica

Colore:

Bianco

Volume trasportato:

92.21 m³/h

Grado di protezione (IP):

IP57

Diametro nominale:

158 mm

Composizione:

Con bassissima tensione di sicurezza

Tipologia:

Assiale

Direzione:

Sfiato

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Ventilatore elicoidale con basso livello sonoro con portata di circa 95 m3/h. Con motore 230V-50Hz con cuscinetti a sfera lubrificati a vita e montati nel silent-blocks, IP45, Classe II, con protezione termica per temperatura di esercizio fino a 40°C. Completo di spia luminosa, serranda antiritorno. Possibilità di temporizzatore regolabile da 1 a 30 min, utilizzando il trasformatore CT-12/14R.