pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5210316600 SILENTUB-200 - 5210316600

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5210316600 SILENTUB-200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Portata di scarico - 167.8 m³/h

  • Tensione di collegamento - 230 V

  • Assorbimento di potenza - 0.02 kW

  • Con protezione da sovraccarico termico -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1018 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8413893772299

Codice prodotto

SPI5210316600

Cod. produttore

5210316600

Produttore

SPI

Materiale del corpo:

Plastica

Portata di scarico:

167.8 m³/h

Tensione di collegamento:

230 V

Assorbimento di potenza:

0.02 kW

Con protezione da sovraccarico termico:

Motore a corrente continua:

no

Unità indiretta:

no

Collegamento elettrico:

Terminali

Grado di protezione (IP):

IP44

Motore a 2 velocità:

no

Adatto per il sistema di controllo elettronico:

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Adatto per il controllo bassa tensione:

no

Adatto per il controllo del trasformatore:

no

Con inversione di polarità:

no

Lunghezza:

156 mm

Diametro alloggiamento:

120 mm

Diametro del condotto:

120 mm

Collegamento:

Estremità collegamento

Ventilatori elicoidali per condotti circolari, di basso livello sonoro, motore monofase 230V-50Hz con cuscinetti a sfera, montato su silent-block, IP44, Classe II, con protezione termica.