pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5210103700 DECOR-200 CRZ - 5210103700

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5210103700 DECOR-200 CRZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata di scarico - 178.288 m³/h

  • Tensione di collegamento - 230 V

  • Collegamento elettrico - Terminali

  • Adatto per il sistema di controllo elettronico - no

  • Adatto per il controllo del trasformatore - no

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8413893126368

Codice prodotto

SPI5210103700

Cod. produttore

5210103700

Produttore

SPI

Portata di scarico:

178.288 m³/h

Tensione di collegamento:

230 V

Collegamento elettrico:

Terminali

Adatto per il sistema di controllo elettronico:

no

Adatto per il controllo del trasformatore:

no

Con valvola di non ritorno:

Altezza:

180 mm

Larghezza:

180 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

118 mm

Ventilatori elicoidali extrapiatti, con portata a bocca libera di circa 100 m3/h, serranda antiritorno incorporata, luce pilota di funzionamento, motore 230V-50Hz, con cuscinetti a sfera, IPX4, Classe II, con protezione termica per lavorare fino a +40ºC.