pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5210101100 DECOR-200 CZ - 5210101100

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5210101100 DECOR-200 CZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Applicazione murale/tubolare

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Volume trasportato - 178.29 m³/h

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8413893126320

Codice prodotto

SPI5210101100

Cod. produttore

5210101100

Produttore

SPI

Tipo di montaggio:

Applicazione murale/tubolare

Materiale del corpo:

Plastica

Colore:

Bianco

Frequenza di rete:

50 Hz

Volume trasportato:

178.29 m³/h

Tensione nominale:

230 V

Grado di protezione (IP):

IPX4

Composizione:

Standard

Direzione:

Sfiato

Tipologia:

Assiale

Diametro nominale:

180 mm

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Ventilatore elicoidale extrapiatto, con serranda anti-ritorno incorporata; portata di circa 200 m3/h, spia luminosa di funzionamento e motore 230V 50Hz, con cuscinetti a sfera, Classe II, IPX4, con protezione termica per temperatura di esercizio fino a 40°C.