pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5210045000 EDM-80 NTZ - 5210045000

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5210045000 EDM-80 NTZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Tensione nominale - 230 V

  • Tipo di montaggio - Applicazione murale/tubolare

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8413893179067

Codice prodotto

SPI5210045000

Cod. produttore

5210045000

Produttore

SPI

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

230 V

Tipo di montaggio:

Applicazione murale/tubolare

Materiale del corpo:

Plastica

Colore:

Bianco

Volume trasportato:

80.16 m³/h

Grado di protezione (IP):

IP44

Composizione:

Con interruttore ad azione ritardata

Tipologia:

Assiale

Direzione:

Sfiato

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Ventilatore elicoidale con portata di circa 80 m3/h, motore 230V 50Hz, Classe II, con protezione termica per temperatura di esercizio fino a 40°C. Modello con raddrizzatori di flusso, temporizzatore fino a 8 min. e cuscinetti a sfera.