S & P ITALIA SPA - SPI5210002100 DECOR-100 CR - 5210002100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Applicazione murale/tubolare
Materiale del corpo - Plastica
Colore - Bianco
Frequenza di rete - 50 Hz
Volume trasportato - 95 m³/h
Confezione
1 PZ
EAN
8413893105974
Codice prodotto
SPI5210002100
Cod. produttore
5210002100
Produttore
SPI
Tipo di montaggio:
Applicazione murale/tubolare
Materiale del corpo:
Plastica
Colore:
Bianco
Frequenza di rete:
50 Hz
Volume trasportato:
95 m³/h
Tensione nominale:
230 V
Grado di protezione (IP):
IP44
Composizione:
Con interruttore ad azione ritardata regolabile
Diametro nominale:
98 mm
Un prodotto S & P ITALIA SPA
Scopri la serie S & P ITALIA SPA