S & P ITALIA SPA - SPI5209346400 GP.ISO.80/25 10M ECOSOFT - 5209346400
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8413893903891
Codice prodotto
SPI5209346400
Cod. produttore
5209346400
Produttore
SPI
GP ISO ECOSOFT 5209346400 GP.ISO.80/25 10M ECOSOFT Diametro 80 mm Lunghezza 6 m Condotto flessibile isolato in PVC di colore nero senza Ftalati, strato isolante in fibra di vetro riciclabile di 25 mm. Emissioni di composti organici volatili COV inclasse A+. Non produce odori, polveri e allergeni. Si utilizzano in impianti di VMC per collegare il gruppo ventilante con le bocchette.


