pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5209346200 GP.ISO.160/25 6M ECOSOFT - 5209346200

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5209346200 GP.ISO.160/25 6M ECOSOFT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893903884

Codice prodotto

SPI5209346200

Cod. produttore

5209346200

Produttore

SPI

Condotto flessibile isolato in PVC di colore nero senza Ftalati, strato isolante in fibra di vetro riciclabile di 25 mm. Emissioni di composti organici volatili COV in classe A+. Non produce odori, polveri e allergeni. Si utilizzano in impianti di VMC per collegare il gruppo ventilante con le bocchette. Diametro mm: 160. Lunghezza 6m.