pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5209225900 BDO 100 - 5209225900

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5209225900 BDO 100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con la regolazione del volume - no

  • Autoregolante - no

  • Valvola di chiusura alimentazione - no

  • Regolabile su due posizioni - no

  • Valvola di sfiato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893706522

Codice prodotto

SPI5209225900

Cod. produttore

5209225900

Produttore

SPI

Con la regolazione del volume:

no

Autoregolante:

no

Valvola di chiusura alimentazione:

no

Regolabile su due posizioni:

no

Valvola di sfiato:

no

Scarico aria limitato:

no

Ad alta sensibilità:

no

Con filtro:

no

Bocchetta costruita in materiale plastico, di colore bianco. Si utilizza per estrazione o immissione nelle installazioni di semplice, di doppio flusso o aria condizionata. In immissione si può regolare la direzione e la distanza del flusso dell’aria. Completo di guarnizione di gomma. Diametro d'uscita mm: 100