pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5209220500 BDOP 160 - 5209220500

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5209220500 BDOP 160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valvola di alimentazione aria - no

  • Valvola di scarico aria - no

  • Con controllo del volume - no

  • Regolazione automatica - no

  • Impostazioni a 2 posizioni - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893640307

Codice prodotto

SPI5209220500

Cod. produttore

5209220500

Produttore

SPI

Valvola di alimentazione aria:

no

Valvola di scarico aria:

no

Con controllo del volume:

no

Regolazione automatica:

no

Impostazioni a 2 posizioni:

no

Alta induzione:

no

Con filtro:

no

Modello con limitazione aria:

no

Bocchetta costruita in materiale plastico, di colore bianco. Si utilizza per estrazione o immissione nelle installazioni di semplice, di doppio flusso o aria condizionata. In immissione si può regolare la direzione e la distanza del flusso dell’aria. Altezza 100 mm - 3-supporti per fissaggio in cartongesso. Diametro d'uscita mm: 160