pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5209164000 ECA 45 BLANCO ACUSTICA - 5209164000

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5209164000 ECA 45 BLANCO ACUSTICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Con rete per uccelli -

  • Con griglia di protezione contro gli insetti -

  • Con valvola limitatrice della sovrapressione -

  • Con valvola di aspirazione della sovrapressione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3411453327335

Codice prodotto

SPI5209164000

Cod. produttore

5209164000

Produttore

SPI

Materiale:

Plastica

Con rete per uccelli:

Con griglia di protezione contro gli insetti:

Con valvola limitatrice della sovrapressione:

Con valvola di aspirazione della sovrapressione:

Con la sezione della valvola controrotante:

Con la sezione della valvola rotante sincronizzata:

Con incasso per finestra:

Bloccabile:

Motorizzabile:

Ingresso aria autoregolabile, costruito in polistirene stampato di alta qualità, colore bianco RAL1013. Garantisce il rinnovo dell'aria in una abitazione attraverso le stanze principali. Consente di ottenere una portata d'aria di 45 m3/h. Si collocano suferitoie da 354x12 mm. Si utilizzano in impianti di VMC autoregolabili.