pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5201477600 HV-230 A - 5201477600

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5201477600 HV-230 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Tensione nominale - 230 V

  • Temperatura del fluido - 45...45 °C

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893071958

Codice prodotto

SPI5201477600

Cod. produttore

5201477600

Produttore

SPI

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

230 V

Temperatura del fluido:

45...45 °C

Materiale del corpo:

Plastica

Colore:

Bianco

Volume trasportato:

489 m³/h

Numero di giri:

1142 1/min

Grado di protezione (IP):

IPX4

Tipologia:

Ventilazione e sfiato

Larghezza nominale:

300 mm

Valvola di chiusura:

Elettrico

Ventilatore elicoidale da parete o vetro, azionamento con controllo remoto.