S & P ITALIA SPA - SPI5201463600 HV-300 M - 5201463600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 230 V
Temperatura del fluido - 45...45 °C
Materiale del corpo - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8413893071989
Codice prodotto
SPI5201463600
Cod. produttore
5201463600
Produttore
SPI
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
230 V
Temperatura del fluido:
45...45 °C
Materiale del corpo:
Plastica
Colore:
Bianco
Volume trasportato:
1100 m³/h
Numero di giri:
1157.45 1/min
Grado di protezione (IP):
IPX4
Tipologia:
Ventilazione e sfiato
Larghezza nominale:
368 mm
Valvola di chiusura:
Con tirante