S & P ITALIA SPA - SPI5160320600 UVF-1100/250 F7 F9 ECOWATT - 5160320600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Portata di scarico - 1118.51 m³/h
Altezza - 334 mm
Larghezza - 413 mm
Lunghezza - 770 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8413893366399
Codice prodotto
SPI5160320600
Cod. produttore
5160320600
Produttore
SPI
Materiale del corpo:
Acciaio
Portata di scarico:
1118.51 m³/h
Altezza:
334 mm
Larghezza:
413 mm
Lunghezza:
770 mm
Posizione dispositivo:
Installazione interna
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
Protezione superficiale del corpo:
Zincato a nastro
Volume d'aria a 50 Pa max.:
1067.23 m³/h
Volume d'aria massimo a 100 Pa:
1014.23 m³/h
Volume d'aria massimo a 250 Pa:
836.67 m³/h
Volume d'aria massimo a 400 Pa:
604.12 m³/h
Filtro di alimentazione secondo ISO 16890-1: 2016:
Iso epm1
Filtro di alimentazione di efficienza secondo ISO 16890-1: 2016:
96 %
Con bypass:
no
Tipo di batteria di raffreddamento:
Senza
Tipo di batteria di riscaldamento:
Senza
Sistema di cambio formato:
no
Con umidificatore:
no
Tipo di ventilatore di alimentazione:
Diretto
Tensione di collegamento:
230 V
Assorbimento di potenza:
0.19 kW
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Collegamento elettrico:
Terminali
Adatto per il sistema di controllo elettronico:
sì
Adatto per la regolazione della frequenza:
no
Adatto per il controllo del trasformatore:
no
Con inversione di polarità:
no
Richiesto controller esterno:
sì
Circuito di protezione antigelo:
no
Tipo di motore:
EC (commutazione elettrica)
Tipo di controllo della velocità:
Continuamente variabile
Numero di connessioni lato aspirazione:
1
Collegamento, lato aspirazione:
Tondo
Diametro nominale del condotto, lato aspirazione:
250 mm
Collegamento, lato mandata:
Tondo
Numero di connessioni lato consegna:
1
Diametro nominale del condotto, lato mandata:
250 mm
Sicurezza contro le esplosioni:
Senza


