pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5160319100 UVF-600/200 F7 ECOWATT - 5160319100

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5160319100 UVF-600/200 F7 ECOWATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Portata di scarico - 618.44 m³/h

  • Altezza - 309 mm

  • Larghezza - 363 mm

  • Lunghezza - 728 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893353450

Codice prodotto

SPI5160319100

Cod. produttore

5160319100

Produttore

SPI

Materiale del corpo:

Acciaio

Portata di scarico:

618.44 m³/h

Altezza:

309 mm

Larghezza:

363 mm

Lunghezza:

728 mm

Posizione dispositivo:

Installazione interna

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Protezione superficiale del corpo:

Zincato a nastro

Volume d'aria a 50 Pa max.:

585.72 m³/h

Volume d'aria massimo a 100 Pa:

553.72 m³/h

Volume d'aria massimo a 250 Pa:

444.29 m³/h

Volume d'aria massimo a 400 Pa:

284.86 m³/h

Filtro di alimentazione secondo ISO 16890-1: 2016:

Iso epm1

Filtro di alimentazione di efficienza secondo ISO 16890-1: 2016:

75 %

Con bypass:

no

Tipo di batteria di raffreddamento:

Senza

Tipo di batteria di riscaldamento:

Senza

Sistema di cambio formato:

no

Con umidificatore:

no

Tipo di ventilatore di alimentazione:

Diretto

Tensione di collegamento:

230 V

Assorbimento di potenza:

0.1 kW

Con protezione da sovraccarico termico:

sì

Collegamento elettrico:

Terminali

Adatto per il sistema di controllo elettronico:

sì

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Adatto per il controllo del trasformatore:

no

Con inversione di polarità:

no

Richiesto controller esterno:

sì

Circuito di protezione antigelo:

no

Tipo di motore:

EC (commutazione elettrica)

Tipo di controllo della velocità:

Continuamente variabile

Numero di connessioni lato aspirazione:

1

Collegamento, lato aspirazione:

Tondo

Diametro nominale del condotto, lato aspirazione:

200 mm

Collegamento, lato mandata:

Tondo

Numero di connessioni lato consegna:

1

Diametro nominale del condotto, lato mandata:

200 mm

Sicurezza contro le esplosioni:

Senza

Cassonetti ventilanti con filtro integrato a bassa perdita di carico, realizzati in acciaio galvanizzato ed isolati internamente 30 mm con lana minerale ignifuga (V0), guarnizioni a tenuta sulle bocche di ripresa e mandata, facile accesso ai filtri tramite cerniere di chiusura a rotazione. Equipaggiati con motori centrifughi a pale curve rovesce.Motori EC Brushless, ad alte performance e bassi consumi, ad alimentazione 230V ±10% 50/60Hz, IP44, con cuscinetti a sfera, protezione termica, interruttore ON/OFF e potenziometro integrato nella morsettiera per regolare manualmente la velocità; regolabile anche tramite input 0-10V.Tutti i modelli possono montare un massimo di 3 filtri.Filtri- Versioni F7: Fornite con filtri F7. È possibile aggiungere un secondo filtro ad alta efficienza ed un pre-filtro, entrambi come accessori.- Versioni F7+F9: È possibile aggiungere un pre-filtro, (accessorio).Filtri ad alta efficienza con sistema di assemblaggio a due bracci, che permettono l’adattamento a singolo o doppio filtro. Grazie al sistema di serraggio a manopole filettate, è possibile minimizzare il by-pass d’aria tra i filtri rispetto ad un sistema tradizionale di fissaggio su guide.L’aggiunta di un pre-filtro è raccomandata (G4 o M5 forniti come accessorio) per estendere l’efficienza dei filtri ad alta efficienza nel tempo.Efficienza di filtraggio in accordo con la ISO-16890 inerente le versioni F7+F9ePM10 = 99.5%, ePM2.5 = 98.5 %, ePM1 = 96.2 %.Altri datiPossono essere installati in ogni posizione. Progettati perinstallazioni esterne.Temperature di lavoro da -20°C a +40°C.Filtri ad altissima efficienza e bassissima perdita di carico.Pressostato per il controllo della saturazione del filtro.