pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5154003600 CMPB/4-25 (230V50HZ)LG000 - 5154003600

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5154003600 CMPB/4-25 (230V50HZ)LG000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Portata a 200 Pa (statico) - 2466.66 m³/h

  • Modello di girante - Curva in avanti

  • Max temperatura del fluido in esercizio continuo - 60 °C

  • Capacità acustica a 63 Hz - 53 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893267481

Codice prodotto

SPI5154003600

Cod. produttore

5154003600

Produttore

SPI

Materiale del corpo:

Plastica

Portata a 200 Pa (statico):

2466.66 m³/h

Modello di girante:

Curva in avanti

Max temperatura del fluido in esercizio continuo:

60 °C

Capacità acustica a 63 Hz:

53 dB

Assorbimento di potenza:

790 W

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Polipropilene (PP)

Classe di qualità del materiale della girante:

Polipropilene (PP)

Tensione di allacciamento:

1 x 230 V

Materiale della girante:

Plastica

Protezione superficiale del corpo:

Non trattato

Portata a 400 Pa (statico):

1599.3 m³/h

Protezione superficiale della girante:

Non trattato

Larghezza:

520 mm

Frequenza:

50 Hz

Unità indiretta:

no

Profondità:

487 mm

Motore a velocità singola:

sì

Capacità acustica a 125 Hz:

58 dB

Capacità acustica a 250 Hz:

70 dB

Capacità acustica a 1000 Hz:

80 dB

In linea:

no

Capacità acustica a 500 Hz:

76 dB

Capacità acustica a 2000 Hz:

75 dB

Capacità acustica a 4000 Hz:

69 dB

Corrente nominale:

1.7 A

Potenza specifica del ventilatore a Qmax:

1069000 W/(m³/s)

Capacità acustica a 8000 Hz:

62 dB

Con interruttore di funzionamento:

no

Con protezione da sovraccarico termico:

no

Valvola di non ritorno:

Senza

Velocità (nominale) del motore in rpm:

1500 palo

Adatto per impiego all'esterno:

sì

Ventilatori centrifughi a semplice aspirazione per l’aspirazione di gas e vapori corrosivi. Carcassa in polipropilene resistente ai raggi UV, girante a pale avanti in polipropilene ad alto rendimento equilibrata dinamicamente, supporto motore, guarnizione anticorrosiva contro il rischio di fuoriuscita fumi. Motore direttamente accoppiato IP55, classe F. Viteria in acciaio inox. Tempperatura di esercizio -10 e +60°C.