pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5154001500 CMPT/4-42 5,5KWLG000 - 5154001500

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5154001500 CMPT/4-42 5,5KWLG000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Grado di qualità alloggiamento materiale - Polipropilene (PP)

  • Protezione superficiale del corpo - Non trattato

  • Materiale della girante - Plastica

  • Classe di qualità del materiale della girante - Polipropilene (PP)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893266224

Codice prodotto

SPI5154001500

Cod. produttore

5154001500

Produttore

SPI

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Polipropilene (PP)

Protezione superficiale del corpo:

Non trattato

Materiale della girante:

Plastica

Classe di qualità del materiale della girante:

Polipropilene (PP)

Protezione superficiale della girante:

Non trattato

Modello di girante:

Curva in avanti

Portata a 200 Pa (statico):

15099.27 m³/h

Portata a 400 Pa (statico):

13943.74 m³/h

Portata a 600 Pa (statico):

12788.21 m³/h

Portata a 800 Pa (statico):

11632.67 m³/h

Portata a 1000 Pa (statico):

10442.22 m³/h

Portata a 10000 Pa (statico):

16254.8 m³/h

Tensione di allacciamento:

X 400 V

Frequenza:

50 Hz

Assorbimento di potenza:

7820 W

Corrente nominale:

11.1 A

Motore a velocità singola:

Motore a velocità singola controllabile con:

Frequenza

Con interruttore di funzionamento:

no

Con protezione da sovraccarico termico:

no

Valvola di non ritorno:

Senza

Velocità (nominale) del motore in rpm:

1500 palo

Unità indiretta:

no

In linea:

no

Max temperatura del fluido in esercizio continuo:

60 °C

Capacità acustica a 63 Hz:

60 dB

Capacità acustica a 125 Hz:

73 dB

Capacità acustica a 250 Hz:

81 dB

Capacità acustica a 500 Hz:

90 dB

Capacità acustica a 1000 Hz:

93 dB

Capacità acustica a 2000 Hz:

91 dB

Capacità acustica a 4000 Hz:

89 dB

Capacità acustica a 8000 Hz:

84 dB

Adatto per impiego all'esterno:

Larghezza:

835 mm

Profondità:

810 mm