S & P ITALIA SPA - SPI5154001300 CMPT/4-30 LG000 - 5154001300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Plastica
Grado di qualità alloggiamento materiale - Polipropilene (PP)
Protezione superficiale del corpo - Non trattato
Materiale della girante - Plastica
Classe di qualità del materiale della girante - Polipropilene (PP)
Confezione
1 PZ
EAN
8413893266996
Codice prodotto
SPI5154001300
Cod. produttore
5154001300
Produttore
SPI
Materiale del corpo:
Plastica
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Polipropilene (PP)
Protezione superficiale del corpo:
Non trattato
Materiale della girante:
Plastica
Classe di qualità del materiale della girante:
Polipropilene (PP)
Protezione superficiale della girante:
Non trattato
Modello di girante:
Curva in avanti
Portata a 200 Pa (statico):
3686.73 m³/h
Portata a 400 Pa (statico):
2971 m³/h
Tensione di allacciamento:
Altro
Frequenza:
50 Hz
Assorbimento di potenza:
1450 W
Potenza specifica del ventilatore a Qmax:
1237000 W/(m³/s)
Motore a velocità singola:
sì
Motore a velocità singola controllabile con:
Frequenza
Con interruttore di funzionamento:
no
Con protezione da sovraccarico termico:
no
Valvola di non ritorno:
Senza
Velocità (nominale) del motore in rpm:
1500 palo
Unità indiretta:
no
In linea:
no
Max temperatura del fluido in esercizio continuo:
60 °C
Capacità acustica a 63 Hz:
53 dB
Capacità acustica a 125 Hz:
71 dB
Capacità acustica a 250 Hz:
73 dB
Capacità acustica a 500 Hz:
81 dB
Capacità acustica a 1000 Hz:
81 dB
Capacità acustica a 2000 Hz:
78 dB
Capacità acustica a 4000 Hz:
76 dB
Capacità acustica a 8000 Hz:
72 dB
Adatto per impiego all'esterno:
sì
Larghezza:
598 mm
Profondità:
565 mm


