pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5154000600 CMPT/2-25A LG000 - 5154000600

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5154000600 CMPT/2-25A LG000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Portata a 200 Pa (statico) - 2812.58 m³/h

  • Modello di girante - Curva in avanti

  • Max temperatura del fluido in esercizio continuo - 60 °C

  • Capacità acustica a 63 Hz - 59 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893266569

Codice prodotto

SPI5154000600

Cod. produttore

5154000600

Produttore

SPI

Materiale del corpo:

Plastica

Portata a 200 Pa (statico):

2812.58 m³/h

Modello di girante:

Curva in avanti

Max temperatura del fluido in esercizio continuo:

60 °C

Capacità acustica a 63 Hz:

59 dB

Assorbimento di potenza:

1660 W

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Polipropilene (PP)

Portata a 1000 Pa (statico):

1991.16 m³/h

Classe di qualità del materiale della girante:

Polipropilene (PP)

Motore a velocità singola controllabile con:

Frequenza

Tensione di allacciamento:

Altro

Materiale della girante:

Plastica

Protezione superficiale del corpo:

Non trattato

Portata a 600 Pa (statico):

2401.87 m³/h

Portata a 400 Pa (statico):

2607.22 m³/h

Protezione superficiale della girante:

Non trattato

Larghezza:

433 mm

Frequenza:

50 Hz

Unità indiretta:

no

Portata a 800 Pa (statico):

2196.51 m³/h

Profondità:

444 mm

Portata a 10000 Pa (statico):

3017.94 m³/h

Motore a velocità singola:

sì

Capacità acustica a 125 Hz:

69 dB

Capacità acustica a 250 Hz:

78 dB

Capacità acustica a 1000 Hz:

96 dB

In linea:

no

Capacità acustica a 500 Hz:

85 dB

Capacità acustica a 2000 Hz:

85 dB

Capacità acustica a 4000 Hz:

81 dB

Corrente nominale:

2.9 A

Potenza specifica del ventilatore a Qmax:

3610000 W/(m³/s)

Capacità acustica a 8000 Hz:

76 dB

Con interruttore di funzionamento:

no

Con protezione da sovraccarico termico:

no

Valvola di non ritorno:

Senza

Velocità (nominale) del motore in rpm:

3000 pole

Adatto per impiego all'esterno:

sì

Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione per l’aspirazione di gas e vapori corrosivi, Carcassa in polipropilene resistente ai raggi UV, girante a pale avanti in polipropilene ad alto rendimento equilibrata dinamicamente, guarnizione anticorrosionecontro il rischio di fuoriuscita fumi. Motore direttamente accoppiato IP55, Classe F. Viteria in acciaio inox. Supporto motore in nylon.