S & P ITALIA SPA - SPI5153533400 RHE 1900 VD D - 5153533400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Posizione dispositivo - Installazione interna
Materiale del corpo - Acciaio, rivestito
Tipo di ventilatore - Diretto
Tipo di motore - EC (commutazione elettrica)
Recupero termico tramite - Rotella termica
Confezione
1 PZ
EAN
8413893654670
Codice prodotto
SPI5153533400
Cod. produttore
5153533400
Produttore
SPI
Posizione dispositivo:
Installazione interna
Materiale del corpo:
Acciaio, rivestito
Tipo di ventilatore:
Diretto
Tipo di motore:
EC (commutazione elettrica)
Recupero termico tramite:
Rotella termica
Tipo di batteria di raffreddamento:
Senza
Tipo di batteria di riscaldamento:
Senza
Sistema di cambio formato:
no
Con bypass:
sì
Filtro di alimentazione secondo ISO 16890-1: 2016:
Iso epm1
Filtro di alimentazione di efficienza secondo ISO 16890-1: 2016:
55 %
Filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016:
Iso epm10
Efficienza del filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016:
75 %
Con scarico condensa:
no
Circuito di protezione antigelo:
no
Con controllo della pressione costante:
sì
Con controllo del flusso di volume costante:
sì
Collegamento elettrico:
Terminali
Con protezione da sovraccarico termico:
sì
Adatto per il sistema di controllo elettronico:
sì
Adatto per il controllo bassa tensione:
sì
Con regolazione frequenza/numero di giri:
no
Adatto per il controllo del trasformatore:
no
Diametro nominale del condotto, collegamento interno:
315 mm
Diametro nominale del condotto, collegamento esterno:
315 mm
Collegamento:
Flangia
Lunghezza:
1490 mm
Larghezza:
850 mm
Altezza:
1309 mm
Con lamiera per tetto:
sì
Con il telaio di supporto:
sì