pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5153135400 CAD-COMPACT 1800 ECOWATT - 5153135400

S & P ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Posizione dispositivo - Installazione interna

  • Materiale del corpo - Acciaio, rivestito

  • Volume d'aria a 50 Pa max. - 1795.88 m³/h

  • Volume d'aria massimo a 100 Pa - 1726.88 m³/h

  • Volume d'aria massimo a 150 Pa - 1658.88 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893549259

Codice prodotto

SPI5153135400

Cod. produttore

5153135400

Produttore

SPI

Posizione dispositivo:

Installazione interna

Materiale del corpo:

Acciaio, rivestito

Volume d'aria a 50 Pa max.:

1795.88 m³/h

Volume d'aria massimo a 100 Pa:

1726.88 m³/h

Volume d'aria massimo a 150 Pa:

1658.88 m³/h

Volume d'aria massimo a 200 Pa:

1590.77 m³/h

Volume d'aria massimo a 250 Pa:

1521.77 m³/h

Volume d'aria massimo a 300 Pa:

1452.77 m³/h

Volume d'aria massimo a 400 Pa:

1306.66 m³/h

Volume d'aria massimo a 500 Pa:

1132.55 m³/h

Volume d'aria massimo a 600 Pa:

895.44 m³/h

Tipo di ventilatore:

Diretto

Tipo di motore:

EC (commutazione elettrica)

Recupero termico tramite:

Unità a flusso incrociato

Tipo di batteria di raffreddamento:

Senza

Tipo di batteria di riscaldamento:

Senza

Sistema di cambio formato:

no

Con bypass:

Filtro di alimentazione secondo ISO 16890-1: 2016:

Iso epm1

Filtro di alimentazione di efficienza secondo ISO 16890-1: 2016:

70 %

Filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016:

Iso epm10

Efficienza del filtro di scarico secondo ISO 16890-1: 2016:

50 %

Con scarico condensa:

Circuito di protezione antigelo:

no

Con controllo della pressione costante:

no

Con controllo del flusso di volume costante:

no

Tensione di allacciamento:

1 x 230 V AC

Collegamento elettrico:

Terminali

Con protezione da sovraccarico termico:

Assorbimento di potenza:

0.46 kW

Adatto per il sistema di controllo elettronico:

Adatto per il controllo bassa tensione:

Con regolazione frequenza/numero di giri:

no

Adatto per il controllo del trasformatore:

no

Collegamento:

Flangia

Grado di protezione (IP):

IP44

Con lamiera per tetto:

no

Con il telaio di supporto:

no

Recuperatore di calore, con scambiatore del tipo controcorrente ad alta efficienza (fino all’88%) certificato da EUROVENT montato in una cassa di acciaio zincato, doppia parete con isolamento interno termoacustico ignifugo (A1/M0) di lana minerale Sp. 25 mm. Imbocchi di ingresso e uscita Circular. Unica versione per il montaggio in posizione orizzontale.Temperatura minima dell’aria esterna -10ºC. Per temperature inferiori è necessario utilizzare batterie di preriscaldamento poste nella presa d’aria esterna.Ventilatori plug-fan con giranti a pale rovesce. Motori EC alimentazione monofase, con protezione elettronica integrata. IP44, Classe B.Filtri a bassa perdita F7 (ePM1 70%) per l’immissione dell’aria e filtri M5 (ePM10 50%) per l’estrazione dell’aria.Possibilità di montare un secondo filtro all’interno dell’apparecchio (fornito come accessorio).Controllo Senza controllo integrato. L’unità viene fornita completa di precablaggio dei componenti al quadro elettrico (ventilatori, by-pass, pressostati, filtri e sonde di temperatura).ApplicazioniRiqualificazione ambientale in locali commerciali, uffici, strutture ricettive, edifici pubblici, scuole.